曜日別特売
E396FSH-M13-SPI ミーティングチェアー(ハイ) ナイキ 57153376

ミーティングチェアー(ハイ)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚色(脚部)サテンホワイト注文コード57153376品番E396FSH-M13-SPI
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

カフェエリアなどに調和する、軽く、薄く、シンプルなフォルムのチェアーです。
カジュアルさと軽快さを備えたチェアーは、カフェエリアなどにぴったりです。
軽快なフォルムと薄く仕上げた背もたれが印象的なデザインです。

トラスコ品番692-6326幅(mm)530シェルピンク高さ(mm)994奥行(mm)519張地布張り、座:成型合板、ウレタン、背:成型合板メラミン化粧板仕上、フレーム:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上座面高さ(mm)730座幅(mm)415グリーン購入法適合色(脚部)サテンホワイト色(座面)シェルピンク色(背面)ホワイトオークキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする