※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ロビーチェアー(2人掛) RC230型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
グレー
アイボリー
ティラミス
サーモンピンク
ダークグリーン
ダスティーブルー
グレー
トラスコ品番
690-5816
690-5832
690-5780
690-5824
690-5837
690-4175
690-5816
690-4185
690-4161
690-5776
690-5795
690-5769
690-5827
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57153821
品番
RC2303LF-GL
参考基準価格(税別)
¥150,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
690-5816
幅(mm)
1200
色
グレー
高さ(mm)
600
奥行(mm)
790
張地
布張り、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付
座面高さ(mm)
400
グリーン購入法
適合
色(座面)
グレー
色(背面)
グレー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません