KFTN1545PT-LWD フラップテーブル フリックス KFTN型 ナイキ 57154758

フラップテーブル フリックス KFTN型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)450間口(mm)1500材質(天板)メラミン化粧板ソフトエッジ、脚部:スチールパイプ塗装仕上、幕板:樹脂成型品、棚:スチールパイプ塗装仕上、キャスター:Φ50双輪キャスターアジャスター付(4ヶ所)、ストッパー付(2個)、棚付、ノックダウン式注文コード57154758品番KFTN1545PT-LWD
参考基準価格(税別)¥89,200販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
トラスコ品番690-8992高さ(mm)720奥行(mm)450間口(mm)1500材質(天板)メラミン化粧板ソフトエッジ、脚部:スチールパイプ塗装仕上、幕板:樹脂成型品、棚:スチールパイプ塗装仕上、キャスター:Φ50双輪キャスターアジャスター付(4ヶ所)、ストッパー付(2個)、棚付、ノックダウン式色(天板)ライトウッド天板厚さ(mm)19有効幅(mm)脚間:1258グリーン購入法適合色(脚部)シルバーキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,300/税込4,730
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする