LOTL1818K-BS ワークベンチ(開口タイプ) ナイキ 57155065

ワークベンチ(開口タイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
本体:ブラック/天板:シルクウッド
本体:ブラック/天板:シルクウッド
本体:ブラック/天板:ホワイト
本体:ブラック/天板:サンドオーク
本体:ブラック/天板:ショコラアッシュ
本体:ブラック/天板:ミディアムウォールナット
本体:ブラック/天板:ダークウォールナット
本体:ブラック/天板:ブラック
トラスコ品番690-8936
内容量1台注文コード57155065品番LOTL1818K-BS
参考基準価格(税別)¥373,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

空間と空間を軽やかにつなぐラウンジワークベンチです。
いつもとは気分を変えてソロワークを行う人、となりのチームのメンバーと雑談する人…止まり木のように誰もが腰を掛け、気ままに過ごせるサークルベンチです。

付属品ケーブルトレー2セットトラスコ品番690-8936幅(mm)1800本体:ブラック/天板:シルクウッド高さ(mm)400奥行(mm)1800材質(天板)メラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付座面高さ(mm)400グリーン購入法適合色(脚部)ブラック色(座面)シルクウッド

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき17,900/税込19,690
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする