ナイキ
人工樹木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
プランター:ファイバークレイ、ココファイバー仕上
色
ミディアムグレー
注文コード
57155300
品番
AG621SP-MGL
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスや商業施設などで日当たりや風通しを気にせずにデザイン性の高い空間を演出できます。
また、水やりや虫害の心配がないため、生木よりもランニングコストを削減することができます。
トラスコ品番
690-7447
材質
プランター:ファイバークレイ、ココファイバー仕上
色
ミディアムグレー
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
400
間口(mm)
400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません