廣杉計器
ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M3
M2
M2.6
M3
M4
寸法L(mm)
5
3
4
5
6
6.5
8
10
12
15
17
18
20
25
14
16
30
35
ピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57155307
品番
N-0305-SR
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
5
ねじ径
M3
材質(ねじ部)
ナイロン66
熱変形温度(℃)
ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
UL規格
UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
5.5-2.1
寸法SRW(d-t)(mm)
4.8-1.0