曜日別特売
FS-25C-SBKBT 講演台 ナイキ 57155580

講演台

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード57155580品番FS-25C-SBKBT
参考基準価格(税別)¥106,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
トラスコ品番690-8982ブラック高さ(mm)1000奥行(mm)460間口(mm)500材質(天板)メラミン化粧板ABSエッジ張り、前板:アルミ、棚板・脚:スチール塗装仕上色(天板)ブラック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,100/税込5,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする