E671F-PDGR 丸イス(固定脚・背無し) ナイキ 57155729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸イス(固定脚・背無し)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
ダークグリーン
内容量1脚注文コード57155729品番E671F-PDGR
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
トラスコ品番691-0540幅(mm)400ダークグリーン奥行(mm)400張地布張り、円盤脚:スチールメッキ仕上座面高さ(mm)450~600座幅(mm)375座奥行(mm)375グリーン購入法適合色(座面)ダークグリーン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする