※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
丸イス(固定脚・背無し)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
色
ペールテラコッタ
ブラック
ダークグリーン
ライトブルー
ペールテラコッタ
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
57155747
品番
E671F-PTE
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
690-9032
幅(mm)
400
色
ペールテラコッタ
奥行(mm)
400
張地
布張り、円盤脚:スチールメッキ仕上
座面高さ(mm)
450~600
座幅(mm)
375
座奥行(mm)
375
グリーン購入法
適合
色(座面)
ペールテラコッタ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません