廣杉計器
セラミックス セットナベ小ネジ(RW付) / RA-R RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M4
M4
M5
寸法L(mm)
6
6
8
10
12
15
ピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
57155894
品番
RA-0406-R
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
色
ナベ小ネジ:白、ワッシャー:黒
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
6
ねじ径
M4
材質(ねじ部)
アルミナ96
耐熱温度(℃)
ナベ小ネジ:1300
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
7-2.6
寸法RW(d-t)(mm)
6.3-1.0