曜日別特売
YTS-30+AC-YTS500 キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 57156185

YTS-30+AC-YTS500 キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 57156185
YTS-30+AC-YTS500 キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 57156185
YTS-30+AC-YTS500 キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 57156185
YTS-30+AC-YTS500 キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 57156185
YTS-30+AC-YTS500 キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 57156185
YTS-30+AC-YTS500 キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 57156185
YTS-30+AC-YTS500 キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 57156185
YTS-30+AC-YTS500 キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 57156185
YTS-30+AC-YTS500 キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 57156185
YTS-30+AC-YTS500 キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 57156185
YTS-30+AC-YTS500 キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 57156185
YTS-30+AC-YTS500 キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 57156185

キュリオム 有線 手元スピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード57156185品番YTS-30+AC-YTS500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。

用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。ホワイトセット内容本体、接続コード 、ACアダプター質量(kg)0.1出力イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)電源単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター最大出力(W)スピーカー:1.3(モノラル)コード長さ(m)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×81保証期間お買い上げ日より1年
取扱説明書:(4.5MB)

商品説明動画

キュリオム 有線 手元スピーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする