用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱
仕様【蓋】防臭パッキン付き材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール色【蓋】ブルー【本体】ブラック容量(L)90寸法H(mm)798エコマーク認定認定耐荷重(kg)約60寸法D(mm)522本体質量(kg)4.4寸法W(mm)435キャスター径(Φmm)130穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端)排水口径(Φmm)30(キャップ付き)エコマーク認定番号12 118 006