A-0416-R アルミ セットナベ小ネジ(RW付) / A-RRoHS2対応品 廣杉計器 57156524

A-0416-R アルミ セットナベ小ネジ(RW付) / A-RRoHS2対応品 廣杉計器 57156524
A-0416-R アルミ セットナベ小ネジ(RW付) / A-RRoHS2対応品 廣杉計器 57156524

アルミ セットナベ小ネジ(RW付) / A-RRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M4
寸法L(mm)16
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(50個)注文コード57156524品番A-0416-R
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M4ピッチ(mm)0.7寸法D×H(mm)7-2.6寸法RW(d-t)(mm)6.3-1.0寸法L(mm)16材質(ねじ部)アルミ表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)NBRワッシャー:黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2913:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする