B-2506-SR 黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57156734

B-2506-SR 黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57156734
B-2506-SR 黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57156734

黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M2.5
寸法L(mm)6
ピッチ(mm)0.45
内容量1袋(50個)注文コード57156734品番B-2506-SR
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ピッチ(mm)0.45寸法L(mm)6ねじ径M2.5寸法D×H(mm)4.5-1.7寸法SRW(d-t)(mm)3.9-0.5ワッシャー:半透明材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4778:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする