装着画像
エブノ
エブケアエンボス25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
1袋(100枚)
1箱(100枚)
サイズ
S
SS
S
M
L
色
半透明
半透明
ブルー
中指長(cm)
7.6
6.9
7.6
8.3
8.4
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
57156885
品番
3001-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
仕様
袋入
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
サイズ
S
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
13.6
左右区別
左右兼用
エンボス加工
外エンボス
取出位置
手首取出し