曜日別特売
3002-M エブケアエンボス25 エブノ 57156937

装着画像

エブケアエンボス25

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
サイズM
半透明
中指長(cm)8.3
内容量1箱(100枚)注文コード57156937品番3002-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
仕様箱入材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025半透明サイズM入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合全長(cm)27.5中指長(cm)8.3手の平幅(cm)15.4左右区別左右兼用エンボス加工外エンボス取出位置手首取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする