廣杉計器
黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-BRRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
寸法L(mm)
10
4
5
6
8
10
12
15
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57157513
品番
B-0310-BR
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
色
ワッシャー:黒
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
10
ねじ径
M3
材質(ねじ部)
黄銅
表面処理(ねじ部)
黒ニッケルメッキ(黒Ni)
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
5.5-2.0
寸法RW(d-t)(mm)
4.8-1.0