曜日別特売
F-0205-RE 鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品 廣杉計器 57157958

F-0205-RE 鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品 廣杉計器 57157958
F-0205-RE 鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品 廣杉計器 57157958

鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M2
寸法L(mm)5
ピッチ(mm)0.4
内容量1袋(50個)注文コード57157958品番F-0205-RE
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M2ピッチ(mm)0.4寸法D×H(mm)3.5-1.3寸法RW(d-t)(mm)2.9-0.5寸法L(mm)5材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート材質(ワッシャー)NBRワッシャー:黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする