廣杉計器
鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
4
4
5
6
8
10
12
15
18
20
25
30
ピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57158003
品番
F-2604-RE
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M2.6
ピッチ(mm)
0.45
寸法D×H(mm)
4.5-1.7
寸法RW(d-t)(mm)
3.9-0.5
寸法L(mm)
4
材質(ねじ部)
鉄
表面処理(ねじ部)
三価クロムクロメート
材質(ワッシャー)
NBR
色
ワッシャー:黒