廣杉計器
ステンレス セットナベ小ネジ(SRW付) / U-SR RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M2
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
6
4
5
6
8
10
12
15
ピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57158317
品番
U-0206-SR
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
ワッシャー:半透明
ピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
6
ねじ径
M2
材質(ねじ部)
ステンレス
表面処理(ねじ部)
生地
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
3.5-1.3
寸法SRW(d-t)(mm)
2.9-0.5