曜日別特売
BS-DCC2468-20AWG2m DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格 bitstrong 57158739

BS-DCC2468-20AWG2m DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格 bitstrong 57158739
BS-DCC2468-20AWG2m DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格 bitstrong 57158739

DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)2
内容量1個注文コード57158739品番BS-DCC2468-20AWG2m
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。
プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。
ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。
太さは20AWG(約0.5sq)です。
12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。
ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。

用途
・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。
・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。
難燃性
・VW-1(UL規格準拠)
・FT1(CSA規格準拠)
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)38長さ(m)2規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする