アズワン
フットケアマシン サクソンⅡ バキューム型・吸引型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57158985
品番
FOT-01-0010
参考基準価格(税別)
¥650,000
販売価格(税込)
¥714,998
販売価格(税別)
¥
649,998
バスケットに入れる
ハンドピースの先端に装着されたバキュームにより、粉塵の飛散を軽減します。
ドライな環境でケアを行いたい箇所に適しています。
モーターは、55デシベルの静音設計です。
軸径(Φmm)
2.35
質量(g)
【ハンドピース】175
回転数(min
-1
[r.p.m])
6,000~40,000
本体質量(kg)
2.6
直径×長さL(Φmm×mm)
【ハンドピース】22×144
アズワン品番
69-6302-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000