廣杉計器
ステンレス316 セットナベ小ネジ(SRW付) / UM-SR RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
寸法L(mm)
15
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
57159017
品番
UM-0315-SR
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
15
ねじ径
M3
寸法D×H(mm)
5.5-2.0
寸法SRW(d-t)(mm)
4.8-1.0
色
ワッシャー:半透明
材質(ねじ部)
ステンレス SUS316L
表面処理(ねじ部)
生地
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応