PS-740PK フリーサイズパンフレットスタンド4段 ブラック トヨダプロダクツ 57159281

PS-740PK フリーサイズパンフレットスタンド4段 ブラック トヨダプロダクツ 57159281
PS-740PK フリーサイズパンフレットスタンド4段 ブラック トヨダプロダクツ 57159281
PS-740PK フリーサイズパンフレットスタンド4段 ブラック トヨダプロダクツ 57159281
PS-740PK フリーサイズパンフレットスタンド4段 ブラック トヨダプロダクツ 57159281
PS-740PK フリーサイズパンフレットスタンド4段 ブラック トヨダプロダクツ 57159281
PS-740PK フリーサイズパンフレットスタンド4段 ブラック トヨダプロダクツ 57159281

フリーサイズパンフレットスタンド4段 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57159281品番PS-740PK
参考基準価格(税別)¥41,950販売価格(税込)¥46,143
販売価格(税別)
41,948

さまざまなサイズのパンフレットを収納できます。
表紙全体が良く見えるトレーで宣伝効果UPできます。
さまざまな使い方ができる看板付きです。
付属の仕切りピンでパンフレットがきれいに整列します。
ストッパー付きキャスターで移動も設置も楽々です。

種別4段材質本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン質量(kg)10.6ブラック外形寸法(mm)幅740×奥行420×高さ1500耐荷重(kg)各トレー3.6アズワン品番69-1270-88トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)680×24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする