廣杉計器
ステンレス316 セットナベ小ネジ(RW付) / UM-RRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M5
M3
M4
M5
寸法L(mm)
20
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
57159464
品番
UM-0520-R
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
ピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
20
ねじ径
M5
寸法D×H(mm)
9-3.3
寸法RW(d-t)(mm)
8.2-1.5
色
ワッシャー:黒
材質(ねじ部)
ステンレス SUS316L
表面処理(ねじ部)
生地
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応