曜日別特売
TI-0420-SR チタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TI-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57159665

TI-0420-SR チタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TI-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57159665
TI-0420-SR チタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TI-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57159665

チタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TI-SRRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M4
寸法L(mm)20
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(10個)注文コード57159665品番TI-0420-SR
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ピッチ(mm)0.7寸法L(mm)20ねじ径M4寸法D×H(mm)7-2.6寸法SRW(d-t)(mm)6.3-1.0ワッシャー:半透明材質(ねじ部)純チタン表面処理(ねじ部)脱脂材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
74:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする