廣杉計器
チタン セットナベ小ネジ(RW付) / TI-RRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
寸法L(mm)
10
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
57159839
品番
TI-0310-R
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
色
ワッシャー:黒
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
10
ねじ径
M3
材質(ねじ部)
純チタン
表面処理(ねじ部)
脱脂
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
5.5-2.0
寸法RW(d-t)(mm)
4.8-1.0