曜日別特売
CRW-0308-10 CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57160846

CRW-0308-10 CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57160846
CRW-0308-10 CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57160846

CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法d(Φmm)3.0
寸法D(Φmm)8.0
寸法t(mm)1.0
内容量1袋(50個)注文コード57160846品番CRW-0308-10
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
硬度
65°(デュロメータタイプA)
、65°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応寸法d(Φmm)3.0寸法D(Φmm)8.0寸法t(mm)1.0材質CR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする