ユニット
石綿障害予防規則対応標識
(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容
石綿の使用状況の調査結果
石綿の使用状況の調査結果
呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用すること
器具・工具・足場・保護具等作業場外への持ち出し禁止
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57161186
品番
324-66A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
文字内容
石綿の使用状況の調査結果
取付方式
穴4
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
826-4000
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
400×500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57161186
324-66A
41500078
324-66B
石綿標識(石綿の使用状況の調査結果)
ユニット
1枚
¥
749
税込
¥
824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)