曜日別特売
326-59 作業半径注意標識 ユニット 57161387

作業半径注意標識

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容作業中接近注意
内容量1枚注文コード57161387品番326-59
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
文字内容作業中接近注意取付方式マグネット材質ゴムマグネットトラスコ品番826-4036寸法(mm)300×400質量(g)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-24
用途: 道路沿いの作業
農・林・水産業

なかなか良い感じ。もう少し大きく、バリケードに張れるくらいのサイズが欲しい。
重機稼働中注意 も欲しい。

対象商品 : 57161387
2021-03-20
用途: 機械のメンテナンス作業中扉の外に
サービス業

マグネットなので簡単取り外し。ちょうどよい大きさ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする