ユニット
交通標識
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(mm)
40×80
40×60
40×80
文字内容
誘導なしではバックしない
歯止めはよいか
誘導なしではバックしない
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57161642
品番
326-67
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
文字内容
誘導なしではバックしない
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
826-4043
寸法(mm)
40×80
質量(g)
2