ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ユニット
吹付け用プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
開口部注意
プレート寸法(mm)
240×700
注文コード
57163697
品番
349-03A
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・プレート寸法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
開口部注意
材質
亜鉛メッキ鋼板
トラスコ品番
826-3754
プレート寸法(mm)
240×700
文字寸法(mm)
約100×100
質量(kg)
1
安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用)
TRUSCO
税込
¥
19,778
~
¥
17,980
~
【EV QUICK】平リブ付き プレートタイプ
トレード
税込
¥
21,978
~
¥
19,980
~
仮設停止線 R
アラオ
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全標識
交通標識(道路/路面/駐車場)
路面表示標識
吹付け用プレート ユニット
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります
道路標識/構内標識
路面表示標識
通路表示標識
駐車場関係標識
シェアする
マイページ