349-34A 吹付け用プレート ユニット 57164275

吹付け用プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容Tプレート寸法(mm)350×300注文コード57164275品番349-34A
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
文字内容T材質亜鉛メッキ鋼板トラスコ品番826-3781プレート寸法(mm)350×300文字寸法(mm)約150×95質量(g)660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする