曜日別特売
351-06 頭上注意標識 ユニット 57164555

頭上注意標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
材質エコユニボード(穴8)
取付方式穴8
内容量1枚注文コード57164555品番351-06
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
文字内容頭上注意取付方式穴8材質エコユニボード(穴8)トラスコ品番826-3736厚さ(mm)1.2寸法(mm)450×1800質量(g)880エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする