352-34 風抜けメッシュ標識(横断幕) ユニット 57164652

風抜けメッシュ標識(横断幕)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容5S運動を実施しよう!整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
5S運動を実施しよう!整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
整理整頓
安全第一
内容量1枚注文コード57164652品番352-34
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メッシュ素材を使用しているので4mm幅の網目を通して風抜けが良く、ターポリン性の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3.
強風対策に最適です。
標識文字を際立たせたシンプルなデザインにインパクトのあるカラーリング。
また、インクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工をしているので、後ろが透けずに遠目にもはっきりわかります。

文字内容5S運動を実施しよう!整理・整頓・清掃・清潔・しつけ材質メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン(アルミハトメ穴×14)付属品46cmヒモ×14本トラスコ品番826-4095寸法(mm)800×5400質量(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする