372-93 桃太郎旗 ユニット 57165133

桃太郎旗

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード57165133品番372-93
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
文字内容排雪作業中取付方式のぼり旗材質ポンジトラスコ品番826-3999寸法(mm)1500×450質量(g)60
注意
※ポールは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする