曜日別特売
373-06 撮影用黒板 ユニット 57165264

撮影用黒板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台材質ホーローホワイトボード注文コード57165264品番373-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
寸法(mm)450×600付属品水性ペン(黒)×1、消し具トラスコ品番739-4608材質ホーローホワイトボードタイプ白地厚さ(mm)14質量(kg)約2文字内容工事名・工種・撮影月日・略図等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする