ユニット
ヘルタイ(消火)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
57166734
品番
377-542
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
文字内容
消火器
取付方式
ヘルメット取付
材質
ネオプレンゴム
トラスコ品番
826-4260
寸法(mm)
90×310
質量(g)
26