曜日別特売
377-543 ヘルタイ(救護) ユニット 57166752

ヘルタイ(救護)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード57166752品番377-543
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
文字内容救護取付方式ヘルメット取付材質ネオプレンゴムトラスコ品番826-4261寸法(mm)90×310質量(g)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする