379-94 ENベスト ユニット 57166987

ENベスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色(本体)蛍光オレンジ
内容量1着注文コード57166987品番379-94
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

EN基準に沿った、安全作業衣です。
EN基準に適合する高機能テープを使用しました。
よく目立つ2色の蛍光色をご用意しました。

トラスコ品番826-3894材質(本体)ポリエステル100%、(反射部)高輝度ガラスビーズ幅(mm)(反射帯)50タイプ蛍光テープ地色肩幅(cm)約47着丈(cm)約68胴囲(cm)約125色(本体)蛍光オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする