ユニット
危険物標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
57170496
品番
830-85A
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
危険物品持込厳禁
取付方式
穴4
材質
エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
トラスコ品番
826-4177
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
250×500
質量(g)
140
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031