曜日別特売
834-49 アイドリングストップ推進用品 ユニット 57171388

アイドリングストップ推進用品

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付方式穴4スミ
文字内容お静かにお願いします
お静かにお願いします
アイドリングストップ/前向き駐車お願いします
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
内容量1枚注文コード57171388品番834-49
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

駐車場の壁面や金網に!

文字内容お静かにお願いします取付方式穴4スミ材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)トラスコ品番826-4368厚さ(mm)2寸法(mm)450×600質量(g)490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57171388
2023-06-21
用途: 駐車場のお願い看板
建設業・工事業

表記も満足ですし、本体もしっかりとした物でした。大きさも程よく満足のいくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする