曜日別特売
860-52 丸カン付チエーン ユニット 57172273

丸カン付チエーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(mm)900
線径(Φmm)3
内容量1本注文コード57172273品番860-52
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質ステンレストラスコ品番744-5377長さ(mm)900線径(Φmm)3リング外径(Φmm)31リング内径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする