ユニット
コーンサイントップII (両面)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
文字内容
駐輪ご遠慮下さい
関係者以外立入禁止
駐車ご遠慮下さい
駐輪ご遠慮下さい
進入禁止
出口
車いす専用
作業中立入禁止
白無地
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57174206
品番
874-782B
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
お手持ちのコーンを有効利用。
取付簡単な表示ボード。
コーンに取り付けつだけの手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーンなどで連結できます。
文字内容
駐輪ご遠慮下さい
取付方式
カラーコーン取付
材質
高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
付属品
ネジ2本
トラスコ品番
819-6070
寸法(mm)
412×280×88、(表示部)250×250
質量(kg)
0.4
タイプ
両面
商品説明動画
コーンサイントップⅡ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった