874-981GR サインポスト ユニット 57174608

サインポスト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台文字内容駐輪場/BICYCLES PARKING種別片面注文コード57174608品番874-981GR
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

文字内容駐輪場/BICYCLES PARKING取付方式スタンド式材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴左右2/裏印刷・白PET樹脂穴左右2/表印刷付属品プラストッパー×8トラスコ品番826-4279種別片面質量(kg)4.1グリーン本体質量(kg)4.1(満水時:約23.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1300表示寸法(mm)606×230×1厚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 自転車小屋周辺の注意喚起
建設業・工事業

裏面にも同一文言でのボードか、空のボードが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする