ユニット
スーパージャンボスクリーン(建設現場用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容
高所作業必ず安全帯使用
高所作業必ず安全帯使用
今日も無事故でガンバロウ!
全員参加でゼロ災害
5S運動を実施しよう!整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
絶対出すまい墜落災害!
危険を予知して安全作業
材質
メッシュシート
メッシュシート
養生シート
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57175624
品番
920-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,000
文字内容
高所作業必ず安全帯使用
取付方式
吊り下げ
材質
メッシュシート
付属品
ヒモ
トラスコ品番
826-3801
寸法(m)
1.8×5.4