920-46 スーパージャンボスクリーン(建設現場用) ユニット 57175633

スーパージャンボスクリーン(建設現場用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容高所作業必ず安全帯使用
今日も無事故でガンバロウ!
全員参加でゼロ災害
5S運動を実施しよう!整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
絶対出すまい墜落災害!
危険を予知して安全作業
材質養生シート
内容量1枚注文コード57175633品番920-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
文字内容高所作業必ず安全帯使用取付方式吊り下げ材質養生シート付属品ヒモトラスコ品番826-3802質量(kg)5寸法(m)1.8×5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする