ユニット
スーパージャンボスクリーン(建設現場用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
文字内容
危険を予知して安全作業
危険を予知して安全作業
危険を予知して安全作業
今日も無事故でガンバロウ!
全員参加でゼロ災害
5S運動を実施しよう!整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
絶対出すまい墜落災害!
材質
養生シート
メッシュシート
養生シート
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57175676
品番
920-48A
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
文字内容
危険を予知して安全作業
取付方式
吊り下げ
材質
養生シート
付属品
ヒモ
トラスコ品番
826-4223
質量(kg)
5
寸法(m)
1.8×5.4