廣杉計器
ウレタン 平ワッシャー / UREW-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
4.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
寸法D(Φmm)
7.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
30.0
寸法t(mm)
1.0
1.0
1.5
2.0
全460種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57204054
品番
UREW-0407-10
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
硬度
90°(デュロメータタイプA)
、92°(IRHD 参考値)
材質
ウレタン
色
うす茶(色が多少濃くなります)
寸法t(mm)
1.0
寸法D(Φmm)
7.0
寸法d(Φmm)
4.0
RoHS指令(10物質対応)
対応