曜日別特売
UREW-0414-15 ウレタン 平ワッシャー / UREW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57204176

UREW-0414-15 ウレタン 平ワッシャー / UREW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57204176
UREW-0414-15 ウレタン 平ワッシャー / UREW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57204176

ウレタン 平ワッシャー / UREW-0000-00 RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法d(Φmm)4.0
寸法D(Φmm)14.0
寸法t(mm)1.5
内容量1袋(50個)注文コード57204176品番UREW-0414-15
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
硬度
90°(デュロメータタイプA)
、92°(IRHD 参考値)
材質ウレタンうす茶(色が多少濃くなります)寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)14.0寸法d(Φmm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
930:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする